Startseite

GEWISS - GEWGW96339 DISGIUNTORE CON AUTOAPPRENDIMENTO - BIOCOMFORT - 16A 230V AC - 1 MODULO - GW96339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Einschaltschwelle Strom - 30...30 mA

  • Überwachungsspannung - AC

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564189928

Artikelnummer

GEWGW96339

Herstellernummer

GW96339

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Einschaltschwelle Strom:

30...30 mA

Überwachungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Il disgiuntore (chiamato anche biointerruttore) toglie la tensione alternata all’impianto elettrico a valle quando tutti i carichi nella zona notte ad esso collegati vengono spenti. Non è necessario regolare manualmente la soglia d’intervento del relè inquanto il disgiuntore, grazie all’innovativa funzione di autoapprendimento, apprende automaticamente il valore della corrente assorbita dai carichi come soglia di intervento del disgiuntore. Durante il funzionamento del disgiuntore, la linea a valle del biocomfort, destinata alla zona notte, è alimentata ad una tensione di monitoraggio in continua (5 ÷ 230 V d.c.). Tale tensione è necessaria in modo da ripristinare in qualsiasi momento la tensione di rete (230V a.c.) qualora si accendesse un carico. Infine, è poi possibile disattivare il disgiuntore mediante un comando manuale, qualora si debbano effettuare operazioni di manutenzione all’impianto elettrico.