GEWISS - GEWGW96340 CARICO DI BASE PER DISGIUNTORE BIOCOMFORT - GW96340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Schütze/Relais
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564189935
Artikelnummer
GEWGW96340
Herstellernummer
GW96340
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC
Carico di base da applicare a lampade fluorescenti o carichi con assorbimento minore di 30 mA secondo gli schemi riportati. Installare direttamente sul carico o in scatole di derivazione. Altre applicazioni: lampade a basso consumo, dimmer e trasformatori elettronici.


