GEWISS - GEWGW96426 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 15VA 230/12+12=24V - 2 MODULI - GW96426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564063754
Artikelnummer
GEWGW96426
Herstellernummer
GW96426
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
15 A
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja


