GEWISS - GEWGW96431 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 30VA 230/4+8=12V - 3 MODULI - GW96431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärstromstärke 1 - 10 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564063761
Artikelnummer
GEWGW96431
Herstellernummer
GW96431
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärstromstärke 1:
10 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
20 A
Aufputzmontage:
nein
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Sekundärstromstärke 3:
30 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja


