Startseite

GEWISS - GEWGW96434 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 40VA 230/12+12=24V - 3 MODULI - GW96434

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96434 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 40VA 230/12+12=24V - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 20 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564063792

Artikelnummer

GEWGW96434

Herstellernummer

GW96434

Hersteller

GEW

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

20 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

40 A

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

APPLICAZIONI: distribuzione e realizzazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV, con valore minore od uguale a 24V. Consentono separazione elettrica tra i circuiti primario e secondario permettendo così l’alimentazione di campanelli e dispositivi similari di segnalazione in funzionamento discontinuo. Possono essere anche utilizzati per alimentare lo sganciatore a lancio di corrente GW 96 011 con tensione nominale fino a 24V ac Per sapere il numero massimo di sganciatori comandabili in funzione del trasformatore scelto fare riferimento alle caratteristiche tecniche.