Startseite

GEWISS - GEWGW96503 TERMINALE DI CONNESSIONE PER PETTINI A PUNTALE - GW96503

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96503 TERMINALE DI CONNESSIONE PER PETTINI A PUNTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 63 A

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564210899

Artikelnummer

GEWGW96503

Herstellernummer

GW96503

Hersteller

GEW

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

63 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.