Startseite

GEWISS - GEWGW96523 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD TEDESCO - CON COPERCHIO - 2P+T 16A - 2,5 MODULI - GW96523

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96523 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD TEDESCO - CON COPERCHIO - 2P+T 16A - 2,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564441736

Artikelnummer

GEWGW96523

Herstellernummer

GW96523

Hersteller

GEW

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Einbautiefe:

70 mm

PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD TEDESCO - CON COPERCHIO - 2P+T 16A - 2,5 MODULI