Startseite

GEWISS - GEWGW96525 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD ITALIANO/TEDESCO -2P+T 10/16A - 2,5 MODULI - GW96525

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96525 PRESA PER GUIDA DIN - STANDARD ITALIANO/TEDESCO -2P+T 10/16A - 2,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564668706

Artikelnummer

GEWGW96525

Herstellernummer

GW96525

Hersteller

GEW

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.