GEWISS - GEWGW96532 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 32A 1P 250V - 1 MODULO - GW96532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 1
Bemessungsspannung - 250 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564447714
Artikelnummer
GEWGW96532
Herstellernummer
GW96532
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


