GEWISS - GEWGW96534 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 32A 2P 250-415V - 1 MODULO - GW96534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564447738
Artikelnummer
GEWGW96534
Herstellernummer
GW96534
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


