GEWISS - GEWGW96535 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 16A 3P 250-415V - 1 MODULO - GW96535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564448537
Artikelnummer
GEWGW96535
Herstellernummer
GW96535
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


