Startseite

GEWISS - GEWGW96537 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 16A 4P 250-415V - 1 MODULO - GW96537

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96537 INTERRUTTORE SEZIONATORE COMPATTO - 16A 4P 250-415V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564447875

Artikelnummer

GEWGW96537

Herstellernummer

GW96537

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.