GEWISS - GEWGW96541 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO - CON SPIA DI SEGNALAZIONE - 16A 2P 230V - 1 MODULO - GW96541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Mit Signallampe - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564447905
Artikelnummer
GEWGW96541
Herstellernummer
GW96541
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Farbe der Kalotte:
rot
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
LED
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20