GEWISS - GEWGW96551 COMMUTATORE A LEVA - DEVIATORE (1-2) - 16A 1P 250V - 1 MODULO - GW96551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 1
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8011564674509
Artikelnummer
GEWGW96551
Herstellernummer
GW96551
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


