GEWISS - GEWGW96554 COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 3 POSIZIONI (1-0-2) - 16A 2P 250V - 1 MODULO - GW96554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564447936
Artikelnummer
GEWGW96554
Herstellernummer
GW96554
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


