Startseite

GEWISS - GEWGW96556 COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 2 POSIZIONI (1-2) - 32A 2P (1NA+1NC) 250V - 1 MODULO - GW96556

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96556 COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 2 POSIZIONI (1-2) - 32A 2P (1NA+1NC) 250V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564447943

Artikelnummer

GEWGW96556

Herstellernummer

GW96556

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.