Startseite

GEWISS - GEWGW96562 PULSANTE - SINGOLO - 16A 1NC 250V - 1 MODULO - GW96562

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564447790

Artikelnummer

GEWGW96562

Herstellernummer

GW96562

Hersteller

GEW

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

45 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.