GEWISS - GEWGW96564 PULSANTE - DOPPIO - GRIGIO/GRIGIO - 16A 1NA/1NC 250V - 1 MODULO - GW96564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
8011564447967
Artikelnummer
GEWGW96564
Herstellernummer
GW96564
Hersteller
GEW
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.


