Startseite

GEWISS - GEWGW96567 PULSANTE LUMINOSO - 1NC 16A 230V - ROSSO - 1 MODULO - GW96567

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96567 PULSANTE LUMINOSO - 1NC 16A 230V - ROSSO - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564447998

Artikelnummer

GEWGW96567

Herstellernummer

GW96567

Hersteller

GEW

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

rot

Farbe des Knopfes:

weiß

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Lampenspannung:

230...230 V

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.