GEWISS - GEWGW96571 PULSANTE LUMINOSO - 1NC 16A 12-48V - ROSSO - 1 MODULO - GW96571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - rot
Farbe des Knopfes - weiß
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
8011564448049
Artikelnummer
GEWGW96571
Herstellernummer
GW96571
Hersteller
GEW
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
rot
Farbe des Knopfes:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Lampenspannung:
12...48 V
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm


