Startseite

GEWISS - GEWGW96582 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 230V - 1 MODULO - GW96582

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96582 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 230V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564447813

Artikelnummer

GEWGW96582

Herstellernummer

GW96582

Hersteller

GEW

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.