GEWISS - GEWGW96583 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - GIALLO - 230V - 1 MODULO - GW96583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - gelb
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564447820
Artikelnummer
GEWGW96583
Herstellernummer
GW96583
Hersteller
GEW
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.