Startseite

GEWISS - GEWGW96585 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - BIANCO - 230V - 1 MODULO - GW96585

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96585 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - BIANCO - 230V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564447844

Artikelnummer

GEWGW96585

Herstellernummer

GW96585

Hersteller

GEW

Farbe der Kalotte:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.