Startseite

GEWISS - GEWGW96587 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 12- 24 - 48V - 1 MODULO - GW96587

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96587 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 12- 24 - 48V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564448063

Artikelnummer

GEWGW96587

Herstellernummer

GW96587

Hersteller

GEW

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 12-48V - 1 MODULO,SPIA DI SEGNALAZIONE CON LED.