Startseite

GEWISS - GEWGW96590 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - BIANCO - 12- 24 - 48V - 1 MODULO - GW96590

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96590 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - BIANCO - 12- 24 - 48V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564448094

Artikelnummer

GEWGW96590

Herstellernummer

GW96590

Hersteller

GEW

Farbe der Kalotte:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA -BIANCO - 12-48V - 1 MODULO,SPIA DI SEGNALAZIONE CON LED.