GEWISS - GEWGW96591 LAMPADA DI SEGNALAZIONE - DOPPIA - VERDE/ROSSO - 230V - 1 MODULO - GW96591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564448100
Artikelnummer
GEWGW96591
Herstellernummer
GW96591
Hersteller
GEW
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.


