GEWISS - GEWGW96752 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 0,16-0,25A - 3 MODULI - GW96752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 130...400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564184329
Artikelnummer
GEWGW96752
Herstellernummer
GW96752
Hersteller
GEW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
130...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Breite:
52.5 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
60 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
120 kA
Höhe:
80 mm


