Startseite

GEWISS - GEWGW96758 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 2,5-4A - 3 MODULI - GW96758

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96758 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 2,5-4A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 130...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564184459

Artikelnummer

GEWGW96758

Herstellernummer

GW96758

Hersteller

GEW

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

130...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

52.5 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

60 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

120 kA

Höhe:

80 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.