GEWISS - GEWGW96763 SALVAMOTORE - REGOLAZIONE RELE TERMICO 25-40A - 3 MODULI - GW96763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...40 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 130...400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564184527
Artikelnummer
GEWGW96763
Herstellernummer
GW96763
Hersteller
GEW
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...40 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
130...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Breite:
52.5 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
60 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
120 kA
Höhe:
80 mm


