GEWISS - GEWGW96767 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE PER SALVAMOTORI - 110-415V - 1 MODULO - GW96767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...415 V
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564189881
Artikelnummer
GEWGW96767
Herstellernummer
GW96767
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...415 V
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein