GEWISS - GEWGW96769 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE PER SALVAMOTORI - 230V - 1 MODULO - GW96769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564189904
Artikelnummer
GEWGW96769
Herstellernummer
GW96769
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


