GEWISS - GEWGW96809 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE SENZA PREAVVISO - GW96809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 16 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Minuten
1. Zeitbereich - 30...30
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564728554
Artikelnummer
GEWGW96809
Herstellernummer
GW96809
Hersteller
GEW
Funktion:
sonstige
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Minuten
1. Zeitbereich:
30...30
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
2. Zeitbereich:
12...12
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Minuten
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
16...16 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC


