GEWISS - GEWGW96814 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE - 24 240Vac/dc - 1 MODULO - GW96814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Multifunktion
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 8 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 0...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8011564443105
Artikelnummer
GEWGW96814
Herstellernummer
GW96814
Hersteller
GEW
Funktion:
Multifunktion
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Versorgungsspannung:
220...240 V
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC



