GEWISS - GEWGW96815 TEMPORIZZATORE A CICLO ASIMMETRICO - 12 240V ac/dc - 1 MODULO - GW96815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Taktgeber mit Pause beginnend
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 8 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 0...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8011564760028
Artikelnummer
GEWGW96815
Herstellernummer
GW96815
Hersteller
GEW
Funktion:
Taktgeber mit Pause beginnend
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Versorgungsspannung:
220...240 V
Steuerspannung 1:
220...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC



