Startseite

GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 4 POSIZIONI FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI - GW96851

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 4 POSIZIONI FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - nein

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564114012

Artikelnummer

GEWGW96851

Herstellernummer

GW96851

Hersteller

GEW

Messung zwischen den Phasen möglich:

nein

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.