Startseite

GEWISS - GEWGW96853 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 7 POSIZIONI FASE-FASE E FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI - GW96853

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96853 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 7 POSIZIONI FASE-FASE E FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564114036

Artikelnummer

GEWGW96853

Herstellernummer

GW96853

Hersteller

GEW

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Commutatore voltmetrico, 7 posizioni, corrente nominale 16 A, tensione nominale 690 V, numero moduli 3.