GEWISS - GEWGW96856 COMMUTATORE AMPEROMETRICO - 4 POSIZIONI 16A 690V - 3 MODULI - GW96856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564114043
Artikelnummer
GEWGW96856
Herstellernummer
GW96856
Hersteller
GEW
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.



