Startseite

GEWISS - GEWGW96872 AMPEROMETRO ANALOGICO INSERZIONE DIRETTA - 20A - 3 MODULI - GW96872

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96872 AMPEROMETRO ANALOGICO INSERZIONE DIRETTA - 20A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 20 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Spannungsart - AC

  • Überstromskala - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564064720

Artikelnummer

GEWGW96872

Herstellernummer

GW96872

Hersteller

GEW

Nominaler Endwert der Skala:

20 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Geeicht:

nein

Ausführung:

DIN-Schiene

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

54 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.