GEWISS - GEWGW96879 AMPEROMETRO DIGITALE AD ISERZIONE TRAMITE TA - 5/999A - 2 MODULI - GW96879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...999 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Genauigkeitsklasse - 0
Packung
1 ST
EAN
8011564425125
Artikelnummer
GEWGW96879
Herstellernummer
GW96879
Hersteller
GEW
Messbereich:
5...999 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Genauigkeitsklasse:
0
Überstromskala:
nein
Messsystem:
digital
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


