Startseite

GEWISS - GEWGW96897 MULTIMETRO TENSIONE CORRENTE - 2 MODULI

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96897 MULTIMETRO TENSIONE CORRENTE - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564425101

Artikelnummer

GEWGW96897

Herstellernummer

GW96897

Hersteller

GEW

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Multimetro per la misura di tensione e corrente, inserzione tramite trasformatori di corrente con secondario da 5A.