Startseite

GEWISS - GEWGW96899 ANALIZZATORE DI RETE - LCD - 4 MODULI - GW96899

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96899 ANALIZZATORE DI RETE - LCD - 4 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564425132

Artikelnummer

GEWGW96899

Herstellernummer

GW96899

Hersteller

GEW

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Analizzatore di rete, inserzione tramite trasformatori di corrente con secondario da 5A. Riporto a distanza di tutte le grandezze misurate tramite uscita RS485 (MODBUS RTU).