Startseite

GEWISS - GEWGW96906 RELE DI CONTROLLO CORRENTE ALTERNATA MONOFASE - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO - GW96906

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96906 RELE DI CONTROLLO CORRENTE ALTERNATA MONOFASE - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.5...10 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564760035

Artikelnummer

GEWGW96906

Herstellernummer

GW96906

Hersteller

GEW

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.5...10 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

196...260 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

68 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

196...260 V

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.