GEWISS - GEWGW96951 COMMUTATORE DI LINEA - 2 POSIZIONI 16A 690V - 3 MODULI - GW96951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564162617
Artikelnummer
GEWGW96951
Herstellernummer
GW96951
Hersteller
GEW
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Breite in Teilungseinheiten:
3
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


