GEWISS - GEWGW96952 COMMUTATORE DI LINEA - 3 POSIZIONI 16A 690V - 3 MODULI - GW96952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564162624
Artikelnummer
GEWGW96952
Herstellernummer
GW96952
Hersteller
GEW
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Breite in Teilungseinheiten:
3
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


