Startseite

GEWISS - GEWGW96953 COMMUTATORE DI LINEA - 3 POSIZIONI CON RITORNO A 0 16A 690V - 3 MODULI - GW96953

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96953 COMMUTATORE DI LINEA - 3 POSIZIONI CON RITORNO A 0 16A 690V - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564124813

Artikelnummer

GEWGW96953

Herstellernummer

GW96953

Hersteller

GEW

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Breite in Teilungseinheiten:

3

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.