GEWISS - GEWGW96961 TERMINALE DI CONNESSIONE PER PETTINI A PUNTALE - CORTO - GW96961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 63 A
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564279285
Artikelnummer
GEWGW96961
Herstellernummer
GW96961
Hersteller
GEW
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
63 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


