GEWISS - GEWGW96993 PETTINE DI COLLEGAMENTO A FORCELLA - 2P 63A - 12 MODULI - GW96993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Packung
1 ST
EAN
8011564276437
Artikelnummer
GEWGW96993
Herstellernummer
GW96993
Hersteller
GEW
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


