GEWISS - GEWGW97722 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 3P 100A 400V - 6 MODULI - GW97722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564211421
Artikelnummer
GEWGW97722
Herstellernummer
GW97722
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2.5 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
6
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
79.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


