Startseite

GEWISS - GEWGW97724 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 63A 400V - 6 MODULI - GW97724

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97724 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 63A 400V - 6 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564211445

Artikelnummer

GEWGW97724

Herstellernummer

GW97724

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2.5 kA

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

6

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

79.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore non automatico modulare - tipo/modello GEWGW97724 - INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 125 4P 63A