GEWISS - GEWGW97725 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 100A 400V - 6 MODULI - GW97725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564211452
Artikelnummer
GEWGW97725
Herstellernummer
GW97725
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2.5 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
6
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
79.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


